Raccord instantané pneumatique Festo CRQSL-1/8-8
Raccord instantané en L
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CRQSL-1/8-8
Rubix :0326-2573872
Fabricant :162873
EAN :4052568072742

Résumé technique
| Matière | acier inoxydable hautement allié/fpm |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/8 |
Détails articles : RACCORD COUDE CRQSL-1/8-8
Raccord instantané en L CRQSL-1/8-8 orientable à 360°, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=standard, Taille nominale=5,2 mm, Type de joint sur le goujon fileté= revêtement, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=1
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable hautement allié/fpm |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/8 |
| Profil | norme |
| Raccordement 2 | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,36 € HT
/ unité
118,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours