Références
SMC :KQ2L06-02NP
Rubix :0338-2274725
Fabricant :01162740

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2L06-02NP
Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.
Points forts
-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1. 0MPa
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1. 0MPa
Applications
Vide et pression positive
Informations techniques
Attributs
| Matière | c3604, pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
| Profil | kq2 |
| Raccordement 2 | r 1/4 in |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,80 € HT
/ 10 unités
76,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours