Raccord instantané pneumatique Festo NPQH-T-Q14-E-P10
Connecteur en T à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPQH-T-Q14-E-P10
Rubix :0326-2565900
Fabricant :578385
EAN :4052568060886

Résumé technique
| Matière | laiton/fpm/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 14 mm |
Détails articles : UNION EN T NPQH-T-Q14-E-P10
Union en T NPQH-T-Q14-E-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=12 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton/fpm/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 14 mm |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 14 mm |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,90 € HT
/ 10 unités
196,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours