Raccord instantané pneumatique Festo NPFC-T-G38-2R38-FMM

Raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPFC-T-G38-2R38-FMM
Rubix :0326-2562664
Fabricant :8030257
EAN :4052568063597
RACCORD EN T NPFC- T-G38-2R38-FMM M

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 3/8xr 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD EN T NPFC- T-G38-2R38-FMM M


Raccord en T NPFC-T-G38-2R38-FMM Information relative aux matériaux : raccord fileté=(* Laiton, * nickelé), Taille du bidon=10, Pression de service=-0,95 - 50 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-], Classe de résistance à la corrosion KBK=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 3/8xr 3/8
Profilt
Raccordement 211
61,90 HT
/ 10 unités
74,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours