Raccord instantané pneumatique Festo NPFC-L-R12-G12-MF

Raccord coudé

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPFC-L-R12-G12-MF
Rubix :0326-2565987
Fabricant :8030219
EAN :4052568063214
RACCORD EN L NPFC-L-R12-G12-MF

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/2xr 1/2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD EN L NPFC-L-R12-G12-MF


Raccord en L NPFC-L-R12-G12-MF Information relative aux matériaux : raccord fileté=(* Laiton, * nickelé), Taille du bidon=10, Pression de service=-0,95 - 50 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-], Classe de résistance à la corrosion KBK=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/2xr 1/2
Profill
Raccordement 215
77,20 € HT
/ 10 unités
92,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours