Références
Festo :NPQM-D-Q6-S14-P10
Rubix :0326-2568943
Fabricant :570457
EAN :4052568058456

Détails articles : UNION NPQM-D-Q6-S14-P10
Union NPQM-D-Q6-S14-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=5 mm, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 16 bar, Fluide de service=(* Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | sleeve ø 14 mm |
|---|---|
| Raccordement 2 | for 6 mm o.d. pipe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,30 € HT
/ 10 unités
67,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours