Raccord instantané pneumatique Festo TJK-1/2

Raccord en T

Voir les informations techniques

Références

Festo :TJK-1/2
Rubix :0326-2592321
Fabricant :4952
EAN :4052568064495
RACCORD EN T TJK-1/2 TJK12

Résumé technique

Matièrezinc moulé sous pression (boîtier) ; aluminium anodisé (écrou)
Raccordement 1g 1/2

Détails articles : RACCORD EN T TJK-1/2 TJK12


Raccord en T TJK-1/2 avec taraudage et 2 joints Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Note sur la matière=Conforme RoHS

Informations techniques


Attributs
Matièrezinc moulé sous pression (boîtier) ; aluminium anodisé (écrou)
Raccordement 1g 1/2
48,23 € HT
/ unité
57,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours