Références
Festo :NPQR-L-Q6-E
Rubix :0326-2558463
Fabricant :8085710
EAN :4052568454982

Résumé technique
| Matière | acier inoxydable hautement allié; fpm (joint de tuyau); ppsu (anneau de pression/collerette de support) |
|---|---|
| Raccordement 1 | voor slang/buis met buitendiameter 6 mm |
Détails articles : CONNECTEUR NPQR-L-Q6-E
NPQR-L-Q6-E CONNECTEUR
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable hautement allié; fpm (joint de tuyau); ppsu (anneau de pression/collerette de support) |
|---|---|
| Raccordement 1 | voor slang/buis met buitendiameter 6 mm |
| Profil | en forme de l (forme en l) |
| Raccordement 2 | voor slang/buis met buitendiameter 6 mm |
| Température maxi | 150 °C |
| Type | connecteur mâle (npqr-l-q6-e) |
| Diamètre tube | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,98 € HT
/ unité
55,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours