Raccord instantané pneumatique SMC KQ2L04-08A

Douille de réduction

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KQ2L04-08A
Rubix :0338-2174427
Fabricant :00979986
EAN :3618036059274
RACCORD INST PLAST COUDE UNION INEGALE TUBE 8 TUBE 4

Résumé technique

Matièrepolypropylène
Raccordement 18
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST PLAST COUDE UNION INEGALE TUBE 8 TUBE 4


Les raccords rapides KQ2, métriques et en pouces sont disponibles dans une grande variété de tailles, de styles de corps et de types de filetage. La garniture spécialement conçue assure une étanchéité supérieure sous pression en évitant le débit réduit commun aux raccords à compression. Le collier de dégagement KQ2 libère à la fois le chien de serrage et la pince de serrage pour fournir une faible force de déconnexion pour un retrait facile du tube.
KQ2L, raccord rapide de couleur blanche - Coude réducteur

Points forts

Accepte les tubes en nylon et uréthane
Convient à la fois aux applications sous vide et à pression positive
Le collier de dégagement permet l’enlèvement facile du tube sans l’endommager
Pression maximale sous vide de 1.0 MPa

Informations techniques


Attributs
Matièrepolypropylène
Raccordement 18
Raccordement 24
45,60 HT
/ 10 unités
54,72 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h