Raccord instantané pneumatique Festo NPQM-D-G14-Q6-P10
Raccord enfichable
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPQM-D-G14-Q6-P10
Rubix :0326-2567302
Fabricant :558664
EAN :4052568054601

Détails articles : RACCORD ENFICHA NPQM-D-G14-Q6-P10
Raccord enfichable NPQM-D-G14-Q6-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=4 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 16 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
| Raccordement 2 | 16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,30 € HT
/ 10 unités
32,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours