Gant résistant aux produits chimiques MAPA 485-7, Taille : 07 | Longueur : 310 mm | Valeur de protection chimique : JKOPT
Ultranitril 485
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :485-7
Rubix :0514-6151169
Fabricant :34485227
EAN :3245424854175


Résumé technique
| Taille | 7 |
|---|---|
| Longueur | 310 mm |
| Valeur de protection chimique | jkopt |
Documents
Détails articles : GANT ULTRANITRIL 485 T.7 EN 388 : 4101 EN 374 : JKL
Le gant Ultranitril 485 de MAPA est conçu pour les opérations exigeant une protection chimique standard et un port intermittent. Sa conception en nitrile souple combine protection et sensibilité de manipulation. Classé EPI de catégorie 3, il offre un niveau de protection adapté aux risques chimiques sérieux.
Caractéristiques :
Ultranitril 485 est un gant de protection chimique en nitrile adapté aux contacts fréquents et à un port intermittent. Sa souplesse assure une bonne sensibilité tactile tout en constituant une barrière contre différents produits chimiques.
La finition extérieure avec relief antidérapant améliore la préhension des objets glissants, notamment en présence de liquides ou de surfaces huileuses. La finition intérieure flockée facilite l’enfilage et le retrait du gant, tout en apportant un confort supplémentaire lors d’utilisations répétées.
L’absence de silicone limite les risques de traces ou de défauts sur certaines surfaces sensibles, notamment lors d’opérations de peinture ou de traitement de matériaux. Enfin, l’emballage intègre des matériaux recyclés, s'inscrivant dans une démarche de réduction de l’impact environnemental.
Spécifications :
Matériau : nitrile
Couleur : vert
Finition intérieure : flockée
Finition extérieure : relief antidérapant
Longueur : 310 mm.
Épaisseur : 0,34 mm
Conditionnement : 12 paires par sachet, 72 paires par carton
Normes :
- Marquage CE - EPI catégorie III : atteste que le gant répond aux exigences européennes applicables aux équipements de protection contre des risques graves ou irréversibles, notamment les expositions chimiques
- EN 388 (3101X) : norme relative aux risques mécaniques. Elle évalue la résistance du gant à l’abrasion (3/4), à la coupure (1/5), au déchirement (0/4) et à la perforation (1/4)
- EN ISO 374-1 - Type B (JKOPT) : norme relative à la protection contre les produits chimiques. La classification Type B indique une résistance validée à plusieurs substances chimiques de référence identifiées par les lettres J, K, O, P et T
- EN ISO 374-5 - VIRUS : cette norme atteste d’une protection contre les micro-organismes, notamment bactéries, champignons et virus
- ISO 18889 - niveau G2 : norme relative à la protection contre les pesticides. Elle couvre la manipulation de pesticides dilués ou concentrés dans des activités agricoles
- EN ISO 21420 (dextérité 5/5) : norme définissant les exigences générales des gants de protection. Le niveau 5/5 indique une dextérité élevée lors de la manipulation d’objets
Caractéristiques :
Ultranitril 485 est un gant de protection chimique en nitrile adapté aux contacts fréquents et à un port intermittent. Sa souplesse assure une bonne sensibilité tactile tout en constituant une barrière contre différents produits chimiques.
La finition extérieure avec relief antidérapant améliore la préhension des objets glissants, notamment en présence de liquides ou de surfaces huileuses. La finition intérieure flockée facilite l’enfilage et le retrait du gant, tout en apportant un confort supplémentaire lors d’utilisations répétées.
L’absence de silicone limite les risques de traces ou de défauts sur certaines surfaces sensibles, notamment lors d’opérations de peinture ou de traitement de matériaux. Enfin, l’emballage intègre des matériaux recyclés, s'inscrivant dans une démarche de réduction de l’impact environnemental.
Spécifications :
Matériau : nitrile
Couleur : vert
Finition intérieure : flockée
Finition extérieure : relief antidérapant
Longueur : 310 mm.
Épaisseur : 0,34 mm
Conditionnement : 12 paires par sachet, 72 paires par carton
Normes :
- Marquage CE - EPI catégorie III : atteste que le gant répond aux exigences européennes applicables aux équipements de protection contre des risques graves ou irréversibles, notamment les expositions chimiques
- EN 388 (3101X) : norme relative aux risques mécaniques. Elle évalue la résistance du gant à l’abrasion (3/4), à la coupure (1/5), au déchirement (0/4) et à la perforation (1/4)
- EN ISO 374-1 - Type B (JKOPT) : norme relative à la protection contre les produits chimiques. La classification Type B indique une résistance validée à plusieurs substances chimiques de référence identifiées par les lettres J, K, O, P et T
- EN ISO 374-5 - VIRUS : cette norme atteste d’une protection contre les micro-organismes, notamment bactéries, champignons et virus
- ISO 18889 - niveau G2 : norme relative à la protection contre les pesticides. Elle couvre la manipulation de pesticides dilués ou concentrés dans des activités agricoles
- EN ISO 21420 (dextérité 5/5) : norme définissant les exigences générales des gants de protection. Le niveau 5/5 indique une dextérité élevée lors de la manipulation d’objets
Points forts
- Protection chimique Type B : adaptation à plusieurs substances chimiques de référence
- Souplesse du nitrile : manipulations précises
- Finition intérieure flockée : confort lors des opérations répétées
- Relief antidérapant extérieur : bonne prise en main des objets glissant
- Absence de silicone : limitation des traces sur certaines surfaces sensibles
- Emballage avec 30 % de matériaux recyclés : réduction de l’impact environnemental
- Souplesse du nitrile : manipulations précises
- Finition intérieure flockée : confort lors des opérations répétées
- Relief antidérapant extérieur : bonne prise en main des objets glissant
- Absence de silicone : limitation des traces sur certaines surfaces sensibles
- Emballage avec 30 % de matériaux recyclés : réduction de l’impact environnemental
Applications
L'Ultranitril 485 est utilisé dans de nombreux secteurs nécessitant protection chimique et dextérité. Dans l'industrie mécanique et automobile, il est adapté à l'usinage de pièces en présence d'huile de coupe et aux opérations de préparation de surface avant peinture. Sa composition sans silicone le rend particulièrement indiqué pour la manipulation de pièces métalliques ou de vitrages destinés à recevoir un revêtement.
Dans l'industrie chimique, le gant convient à la fabrication et à l'application de peintures et vernis, ainsi qu'au contact avec des bases fortes comme la soude caustique ou l'ammoniaque. Les opérations de maintenance impliquant le traitement et la finition du bois bénéficient également de sa résistance chimique polyvalente.
Le secteur agricole représente un domaine d'usage central. En effet, le gant est couvert par la certification ISO 18889 G2. Préparation de la bouillie, remplissage de cuve, application et pulvérisation de pesticides, gestion des déchets de traitement, nettoyage des équipements : dans ces contextes, le port du gant s'effectue aussi bien en manipulation directe qu'en contact intermittent avec des produits concentrés.
Dans l'industrie chimique, le gant convient à la fabrication et à l'application de peintures et vernis, ainsi qu'au contact avec des bases fortes comme la soude caustique ou l'ammoniaque. Les opérations de maintenance impliquant le traitement et la finition du bois bénéficient également de sa résistance chimique polyvalente.
Le secteur agricole représente un domaine d'usage central. En effet, le gant est couvert par la certification ISO 18889 G2. Préparation de la bouillie, remplissage de cuve, application et pulvérisation de pesticides, gestion des déchets de traitement, nettoyage des équipements : dans ces contextes, le port du gant s'effectue aussi bien en manipulation directe qu'en contact intermittent avec des produits concentrés.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Longueur | 310 mm |
| Valeur de protection chimique | jkopt |
| Matière principale | nitrile |
| ESD | non |
| Epaisseur | 0,34 mm |
| Matière | nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
311,76 € HT
/ 72 paires
374,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours