Gant résistant aux produits chimiques MAPA 472-7, Taille : 07 | Longueur : 310 mm | Valeur de protection chimique : JOT
Ultranitril 472
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :472-7
Rubix :0514-6023036
Fabricant :34472237
EAN :3245424722276


Résumé technique
| Taille | 7 |
|---|---|
| Longueur | 310 mm |
| Valeur de protection chimique | jot |
Documents
Détails articles : GANT ULTRANITRIL472 T 7- 7 1/2 NITRILE FIN BLEU UE10
Ultranitril 472 de MAPA est un gant de protection chimique en nitrile destiné aux manipulations précises. Sa structure fine favorise la sensibilité tactile tout en assurant une barrière étanche. Il s’utilise dans des activités techniques impliquant huiles, produits chimiques ou préparation d’aliments.
Caractéristiques :
Ultranitril 472 est conçu pour offrir une protection chimique légère tout en conservant une grande précision de manipulation. Sa composition en nitrile forme une barrière étanche face aux liquides et produits chimiques courants. La finesse du gant améliore la sensibilité tactile et facilite les opérations exigeant des gestes précis.
La surface extérieure granitée contribue à une meilleure préhension lors de la manipulation de pièces ou d’aliments. De son côté, la finition intérieure chlorinée facilite l’enfilage et le retrait du gant.
Ce modèle peut être porté seul ou utilisé en sur-gant selon les besoins de l’activité.
Spécifications :
- Matériau : nitrile
- Couleur : bleu
- Finition intérieure : chlorinée
- Finition extérieure : surface granitée
- Longueur : 310 mm
- Épaisseur : 0,2 mm
- Conditionnement : 10 paires par sachet, 100 paires par carton
- Résistivité de surface : 5,5E+11 Ω (mesurée sur la paume à 25 % d’humidité relative)
- Résistance verticale : 1,3E+10 Ω (mesurée sur la paume à 25 % d’humidité relative)
Normes :
Marquage CE - EPI Catégorie III : équipement de protection individuelle destiné à protéger contre des risques graves ou irréversibles
EN 388 (2101X) : norme relative aux risques mécaniques. Les niveaux indiquent une résistance à l’abrasion (2/4), à la coupure (1/5), au déchirement (0/4) et à la perforation (1/4)
EN ISO 374-1 - Type B (JOT) : protection contre certains produits chimiques. Les lettres J, O et T correspondent respectivement au n-heptane, à l’ammoniaque 25 % et au formaldéhyde 37 %
EN ISO 374-5 - VIRUS : protection contre les micro-organismes. Le gant forme une barrière contre bactéries, champignons et virus
EN 421 : protection contre la contamination radioactive. Cette norme atteste de l’aptitude du gant à limiter la pénétration de particules radioactives
Directive européenne CEE 1935/2004 - Contact alimentaire : le gant peut être utilisé avec tout type d’aliment
EN ISO 21420 - Dextérité 5/5 : niveau maximal de dextérité mesuré selon la norme relative aux exigences générales des gants de protection
Caractéristiques :
Ultranitril 472 est conçu pour offrir une protection chimique légère tout en conservant une grande précision de manipulation. Sa composition en nitrile forme une barrière étanche face aux liquides et produits chimiques courants. La finesse du gant améliore la sensibilité tactile et facilite les opérations exigeant des gestes précis.
La surface extérieure granitée contribue à une meilleure préhension lors de la manipulation de pièces ou d’aliments. De son côté, la finition intérieure chlorinée facilite l’enfilage et le retrait du gant.
Ce modèle peut être porté seul ou utilisé en sur-gant selon les besoins de l’activité.
Spécifications :
- Matériau : nitrile
- Couleur : bleu
- Finition intérieure : chlorinée
- Finition extérieure : surface granitée
- Longueur : 310 mm
- Épaisseur : 0,2 mm
- Conditionnement : 10 paires par sachet, 100 paires par carton
- Résistivité de surface : 5,5E+11 Ω (mesurée sur la paume à 25 % d’humidité relative)
- Résistance verticale : 1,3E+10 Ω (mesurée sur la paume à 25 % d’humidité relative)
Normes :
Marquage CE - EPI Catégorie III : équipement de protection individuelle destiné à protéger contre des risques graves ou irréversibles
EN 388 (2101X) : norme relative aux risques mécaniques. Les niveaux indiquent une résistance à l’abrasion (2/4), à la coupure (1/5), au déchirement (0/4) et à la perforation (1/4)
EN ISO 374-1 - Type B (JOT) : protection contre certains produits chimiques. Les lettres J, O et T correspondent respectivement au n-heptane, à l’ammoniaque 25 % et au formaldéhyde 37 %
EN ISO 374-5 - VIRUS : protection contre les micro-organismes. Le gant forme une barrière contre bactéries, champignons et virus
EN 421 : protection contre la contamination radioactive. Cette norme atteste de l’aptitude du gant à limiter la pénétration de particules radioactives
Directive européenne CEE 1935/2004 - Contact alimentaire : le gant peut être utilisé avec tout type d’aliment
EN ISO 21420 - Dextérité 5/5 : niveau maximal de dextérité mesuré selon la norme relative aux exigences générales des gants de protection
Points forts
- Protection chimique ciblée contre plusieurs substances industrielles identifiées
- Compatibilité avec les denrées alimentaires
- Sensibilité tactile élevée grâce à une épaisseur de 0,2 mm
- Polyvalence d’usage, avec un port possible seul ou en sur-gant
- Préhension facilitée par la surface granitée lors de la manipulation d’objets ou de pièces légèrement humides ou huileuses
- Compatibilité avec les denrées alimentaires
- Sensibilité tactile élevée grâce à une épaisseur de 0,2 mm
- Polyvalence d’usage, avec un port possible seul ou en sur-gant
- Préhension facilitée par la surface granitée lors de la manipulation d’objets ou de pièces légèrement humides ou huileuses
Applications
Ultranitril 472 est utilisé dans des environnements industriels où la précision gestuelle doit être maintenue malgré la présence de produits chimiques ou d’huiles. Dans l’industrie mécanique, il intervient notamment pour l’assemblage de petites pièces huileuses, l’usinage en présence d’huile de coupe ou les opérations de montage de précision.
Ce gant est également adapté aux activités de l’industrie agroalimentaire. Les opérateurs peuvent manipuler ou préparer des aliments tout en conservant une protection contre les contaminants et les produits chimiques.
Dans le secteur du bâtiment et des métiers du bois, il accompagne des travaux de préparation d’enduits ou de vernis, ainsi que la manipulation de colles à base de PVC.
Ce gant est également adapté aux activités de l’industrie agroalimentaire. Les opérateurs peuvent manipuler ou préparer des aliments tout en conservant une protection contre les contaminants et les produits chimiques.
Dans le secteur du bâtiment et des métiers du bois, il accompagne des travaux de préparation d’enduits ou de vernis, ainsi que la manipulation de colles à base de PVC.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Longueur | 310 mm |
| Valeur de protection chimique | jot |
| Matière principale | nitrile |
| ESD | non |
| Couleur | noir |
| Epaisseur | 0,2 mm |
| Matière | nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,60 € HT
/ 10 paires
33,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h