Gant résistant aux produits chimiques MAPA 34341141, Taille : 11 | Longueur : 380 mm | Valeur de protection chimique : ACLMNS
UltraNeo 341
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :34341141
Rubix :0514-6001014
Fabricant :34341141
EAN :3245423411218


Résumé technique
| Taille | 11 |
|---|---|
| Longueur | 380 mm |
| Valeur de protection chimique | aclmns |
Documents
Détails articles : GANT ULTRANEO341 T.11 LATEX NATUREL. LONG 38 CM UE=5
Caractéristiques
Ce gant de sécurité UltraNeo 341 de MAPA est conçu pour offrir une protection maximale contre les produits chimiques, les dangers mécaniques, les dangers thermiques et les micro-organismes. Sa résistance mécanique supérieure le rend idéal pour les travaux lourds.
Spécifications
Ce gant noir est disponible en différentes tailles pour s'adapter à toutes les mains. Le néoprène est un matériau reconnu pour sa résistance aux produits chimiques. Sa longueur de 38 cm offre une protection étendue jusqu'à l'avant-bras. Le gant est également doté d'un support textile intérieur pour un confort optimal.
Normes
Ce gant de protection respecte plusieurs normes de sécurité. Il est conforme à la norme EN388 2121X, qui concerne la résistance à l'abrasion, aux coupures, à la déchirure et à la perforation. Il respecte également la norme EN407 X1XXXX, qui concerne la résistance à la chaleur et au feu. Enfin, il est conforme aux normes EN ISO 374-1 Type A ACLMNS et EN ISO 374-5, qui concernent la résistance aux produits chimiques et aux micro-organismes.
Informations sur la marque
Mapa est une marque reconnue dans le domaine des équipements de protection individuelle. Elle est réputée pour la qualité et la durabilité de ses produits. Ce gant UltraNeo 341 est un exemple de l'engagement de Mapa à fournir des équipements de protection de haute qualité qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels de diverses industries.
Ce gant de sécurité UltraNeo 341 de MAPA est conçu pour offrir une protection maximale contre les produits chimiques, les dangers mécaniques, les dangers thermiques et les micro-organismes. Sa résistance mécanique supérieure le rend idéal pour les travaux lourds.
Spécifications
Ce gant noir est disponible en différentes tailles pour s'adapter à toutes les mains. Le néoprène est un matériau reconnu pour sa résistance aux produits chimiques. Sa longueur de 38 cm offre une protection étendue jusqu'à l'avant-bras. Le gant est également doté d'un support textile intérieur pour un confort optimal.
Normes
Ce gant de protection respecte plusieurs normes de sécurité. Il est conforme à la norme EN388 2121X, qui concerne la résistance à l'abrasion, aux coupures, à la déchirure et à la perforation. Il respecte également la norme EN407 X1XXXX, qui concerne la résistance à la chaleur et au feu. Enfin, il est conforme aux normes EN ISO 374-1 Type A ACLMNS et EN ISO 374-5, qui concernent la résistance aux produits chimiques et aux micro-organismes.
Informations sur la marque
Mapa est une marque reconnue dans le domaine des équipements de protection individuelle. Elle est réputée pour la qualité et la durabilité de ses produits. Ce gant UltraNeo 341 est un exemple de l'engagement de Mapa à fournir des équipements de protection de haute qualité qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels de diverses industries.
Points forts
L'un des principaux avantages de ce gant de protection est sa durabilité. Grâce à sa résistance mécanique supérieure, il est capable de résister aux travaux lourds, prolongeant ainsi sa durée de vie. De plus, son support textile intérieur offre un confort optimal, permettant une utilisation prolongée. Enfin, sa longueur assure une protection étendue, couvrant l'ensemble de l'avant-bras.
Applications
Ce gant de protection UltraNeo 341 est idéal pour une variété d'industries. Dans l'industrie mécanique et automobile, il peut être utilisé pour la fabrication de batteries, de pompes et de compresseurs. Dans l'industrie chimique, il est utile pour le traitement chimique des métaux et la manipulation et le transport de produits chimiques. Il est également adapté pour le nettoyage industriel, les travaux de maintenance et le traitement du bois.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 11 |
|---|---|
| Longueur | 380 mm |
| Valeur de protection chimique | aclmns |
| Matière principale | néoprène |
| ESD | non |
| Epaisseur | 1,45 mm |
| Matière | néoprène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 586,00 € HT
/ 50 paires
1 903,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours