Huile de coupe Fuchs ECOCUT 7 WS 205L, Contenance: 205000 ml
Fluide soluble d'usinage ECOCUT 7 WS
Voir les informations techniquesRéférences
Fuchs :ECOCUT 7 WS 205L
Rubix :5912-0620756
Fabricant :600741792

Détails articles : CONCENTRE SOLUBLE D USINAGE ECOCUT 7 WS
Fluide entier semi-synthétique, sans chlore, pour opérations de rectification.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 205000 ml |
|---|---|
| Boîtage | baril |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 40 °C |
| Point d’éclair | 154 °c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 089,97 € HT
/ 171,59 kilos
2 507,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
