Huile de coupe Ruko 101021, Contenance: 40 ml
Pâte de coupe 50 g
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences

Documents
Détails articles : PATE DE COUPE 50 GR.MARQUAGE RUKO
Pâte de coupe à haut rendement avec effets de coupe et de refroidissement exceptionnels. Contenance de l'aérosol : 50 g. Augmente la durée de vie de l'outil, même dans le cas de matières dures et cassantes. Une grande résistance à la chaleur garantit une lubrification et un refroidissement de qualité, même à haute température. De bonnes propriétés adhésives améliorent la lubrification. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Eliminer le produit et / ou son récipient comme déchet dangereux. Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales mentionnées sur la fiche de données de sécurité.
Applications
Pour tous les procédés courants d'usinage du métal, tels que le taraudage, l'alésage, le sciage, le perçage, le chanfreinage, l'ébavurage, le tournage, le poinçonnage et le fraisage.
Informations techniques
| Contenance | 40 ml |
|---|---|
| Boîtage | bouteille |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 40 °C |
| Point d’éclair | 250 °c din en 57 |
- Livraison habituellement sous (19) jours