Huile de coupe Fuchs TARFIL 5L, Contenance: 5000 ml
Huile de coupe entière TARFIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fuchs :TARFIL 5L
Rubix :5912-0186834
Fabricant :600993047

Documents
Détails articles : HUILE COUPE TARFIL UE=5KG ONU3082 9 III 90 CS:90GM6-III
Perçages et taraudages difficiles. Contenant : bidon.
Points forts
Lubrifiant Extreme Pression (EP)
Applications
Perçages et taraudages difficiles.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Boîtage | bidon |
| Point d’éclair | 60 °c < pe <= 93 °c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,00 € HT
/ 5 kilos
84,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
