Décolleur Facom U.53T3, Ouverture: 15-150 mm | Diamètre de vis: 20 mm

U.53T - Décolleurs

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :U.53T3
Rubix :0139-5002621
EAN :3148510703954
DECOLLEUR - 15 A 150MM U.53T3

Résumé technique

Documents

Détails articles : DECOLLEUR - 15 A 150MM U.53T3


Certains roulements, notamment lorsqu’ils sont adossés à une pièce, résistent à toute tentative d'extraction par griffes. Les décolleurs série U de Facom résolvent ce problème en prenant appui directement sur le roulement, sans besoin d'espace latéral. Ils permettent ainsi de le décoller avant de l’extraire à l’aide d’une potence.

Caractéristiques :
Ces décolleurs Facom sont conçus pour intervenir dans des configurations où l'accès latéral est impossible. Leur fonction consiste à décoller le roulement de son logement, en créant un point d'appui suffisant pour permettre ensuite l'extraction à l’aide d’une potence taraudée. Cette méthode en deux étapes permet une extraction maîtrisée, en limitant les contraintes sur l’arbre et le logement.

La gamme se compose de cinq références couvrant des plages de diamètres complémentaires, de 5 à 250 mm. Chaque décolleur est garanti à vie avec échange, ce qui témoigne de la robustesse Facom : un choix fiable pour un usage intensif en atelier.

Spécifications :
- U.53T1 : plage de diamètre (d) 5 – 60 mm ; filetages (d1/d2) M100/M120 ; hauteur (H) : 91 mm ; largeur (L) : 140 mm ; poids net 0,6 kg
- U.53T2 : plage de diamètre (d) 15 – 110 mm ; filetages (d1/d2) M160/M160 ; hauteur (H) 153 mm ; largeur (L) 215 mm ; poids net 2,1 kg
- U.53T3 : plage de diamètre (d) 15 – 150 mm ; filetages (d1/d2) M200/M200 ; hauteur (H) 204 mm ; largeur (L) 290 mm ; poids net 4,6 kg
- U.53T4 : plage de diamètre (d) 20 – 180 mm ; filetages (d1/d2) M220/M220 ; hauteur (H) 289 mm ; largeur (L) 360 mm ; poids net 8,2 kg
- U.53T5 : plage de diamètre (d) 25 – 250 mm ; filetages (d1/d2) M220/M220 ; hauteur (H) 316 mm ; largeur (L) 430 mm ; poids net 11,2 kg
- Garantie : à vie (échange de l’outil)

Points forts

- Accès aux roulements inaccessibles aux griffes d'extracteurs
- Gamme de cinq tailles complémentaires, couvrant les diamètres de 5 à 250 mm
- Progression de la force d'extraction par filetage, limitant les risques d'endommagement du matériel
- Robustesse et garantie à vie caractéristiques de la marque Facom

Applications

Les décolleurs U interviennent dans toutes les opérations de maintenance corrective ou préventive impliquant le démontage de roulements à accès restreint. Ils sont particulièrement utiles lorsque le roulement est positionné en bout d'arbre, contre un épaulement ou dans un logement peu dégagé, rendant l'utilisation d'un extracteur à griffes impossible.

Ces outils trouvent leur place dans les ateliers de maintenance industrielle, les services de réparation de machines tournantes et les unités de production de secteurs variés : industrie agroalimentaire, sidérurgie, industrie automobile, énergie ou encore papeterie. Les travaux sur motoréducteurs, pompes, compresseurs, arbres de transmission et convoyeurs constituent des contextes d'utilisation typiques.

Informations techniques


Attributs
Ouverture15-150 mm
Diamètre de vis20 mm
831,05 HT
/ unité
997,26 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h