(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Outillage à main
Extracteurs
Extracteurs
Décolleur
DECOLLEUR - 5 A 60MM U.53T1
Décolleur Facom U.53T1
U.53T - Décolleurs
Références
facom :
U.53T1
rubix :
0139-5002619
ean :
3148510703930
Résumé technique
Ouverture
5-60
mm
Diamètre de vis
M12
mm
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : DECOLLEUR - 5 A 60MM U.53T1
U.53T - Décolleurs
- Décolleurs de capacité diam. 5 --> 250 mm.
- Servent à décoller les roulements lorsque les griffes des extracteurs ne peuvent pas passer.
- Pour terminer l'extraction, les décolleurs sont utilisés avec des potences taraudées.
Informations techniques
Attributs
Poids
0.63
Ouverture
5-60
mm
Diamètre de vis
M12
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
243,42
€
HT
/
unité
292,10
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Voir les références (5)