Références
Facom :U.23D8
Rubix :0139-5004182
EAN :3148510668284
Documents
Détails articles : EMBOUT U.23 DIAM. 7,5MM JEU2 U.23D8
U.23D - Jeux de 2 embouts | U.23D9d [mm]: 9,0No.: 4Taraudé: M10T [kN]: 40[g]: 39[kg]: 0,040.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 7,5 mm |
|---|---|
| Type | jeux de 2 embouts |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,02 € HT
/ jeu
90,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours

