Extracteurs Facom U.23D25, Puissance d'extraction: 490 t
U.23D - Jeux de 2 embouts
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :U.23D25
Rubix :0139-5004177
EAN :3148510668451

Documents
Détails articles : EMBOUT U.23 DIAM.25,0MM JEU2 U.23D25
U.23D - Jeux de 2 embouts | U.23D9d [mm]: 9,0No.: 4Taraudé: M10T [kN]: 40[g]: 39[kg]: 0,040.
Informations techniques
Attributs
| Puissance d'extraction | 490 t |
|---|---|
| Diamètre | 25 mm |
| Type | jeux de 2 embouts |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,17 € HT
/ jeu
151,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
