Combinaison jetable Ansell OR40T-00130-04, Taille : 04 | Matière principale : Tissu non tissé

L’AlphaTec 4000

Voir les informations techniques

Références

Ansell :OR40T-00130-04
Rubix :0493-6237992
Fabricant :OR40T-00130-04
COMBINAISON 4000-OR T.L CVRL HOOD 130

Résumé technique

Taille4
Matière principaletissu non tissé
Couleurorange

Détails articles : COMBINAISON 4000-OR T.L CVRL HOOD 130


Protection spécialisée : L’AlphaTec 4000 soudé et collé par ultrasons - Modèle 130 est une combinaison de protection chimique robuste, testée pour résister à plus de 200 produits chimiques dangereux, y compris les agents de guerre chimique®
Augmentation de la force : Cette combinaison de protection intégrale est dotée de coutures scellées et soudées pour offrir aux utilisateurs une résistance accrue et une défense contre les produits chimiques
Visibilité accrue : Conçu avec un matériau de couleur orange, il assure une meilleure visibilité, ce qui peut réduire le risque de blessures sur le lieu de travail
Praticité améliorée : Il possède également une jugulaire et une boucle pour le pouce, qui sont compatibles avec une gamme de respirateurs et de produits de protection des mains
Ajustement optimisé : Sa capuche élastique en deux parties, sa taille, ses poignets et ses chevilles simplifient le processus d’enfilage et de retrait
Capacités antistatiques certifiées : De plus, cette combinaison antistatique est conforme à la norme EN 1149-5.

Informations techniques


Attributs
Taille4
Matière principaletissu non tissé
Couleurorange
46,27 HT
/ unité
55,52 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille