Combinaison jetable Tyvek D15582419, Taille : XL | Matière principale : HPPE
Tyvek APX 400
Voir les informations techniquesRéférences





Détails articles : COMBINAISON TYVEK APX 400 XL CAT. IIITYPE 5, 6
Tyvek® APX™ 400 TA198S. Nouvelle génération de Tyvek® pour les EPI. Une protection à la fois robuste et légère, offrant une barrière contre les particules fines et les projections de faible intensité, sous la forme d’une combinaison blanche à capuche extrêmement respirante, confectionnée à partir du nouveau tissu innovant Tyvek® APX™. Il présente des coutures extérieures surpiquées, une cagoule en trois parties adaptée au port d’un masque respiratoire, des passants pour les pouces, une conception ergonomique, des poignets, des chevilles, un col et une taille élastiqués (collés), ainsi qu’une fermeture à glissière Tyvek® dotée d’un curseur à verrouillage par goupille et d’un rabat de protection.
Grâce à ses performances élevées en matière de protection tout en restant extrêmement respirant, ainsi qu’à la barrière supplémentaire contre les agents infectieux (EN 14126), le Tyvek® APX™ 400 convient à une grande variété d’applications, notamment la manipulation de produits pharmaceutiques, le traitement chimique, l’entretien général et la peinture au pistolet.
Informations techniques
| Taille | xl |
|---|---|
| Matière principale | hppe |
| Couleur | blanc |
| Catégorie | 3 |
| Matière | tyvek® apx™ 400 |
| Conditionnement | 25 par carton, emballé individuellement |
- En stock, expédié sous 24/48h