Combinaison jetable Tyvek TSCHF5SWHCB-2XL, Taille : 2XL | Matière principale : Tissu non tissé
Tyvek® 200 Easysafe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyvek :TSCHF5SWHCB-2XL
Rubix :C221-6167057


Résumé technique
| Taille | 2xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
Documents
Détails articles : COMBINAISON DUPONT TYVEK 200 2XL EASYSAFE PERSONNALISEE
DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Combinaison à cagoule. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière sous rabat. Blanc.
Normes : EN1073-2, EN1149-5, EPI CAT II, Type 5, Type 6
Normes : EN1073-2, EN1149-5, EPI CAT II, Type 5, Type 6
Informations techniques
Attributs
| Taille | 2xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
| Matière | tyvek 200 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 842,50 € HT
/ 250 unités
2 211,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h