Tuyau pour huile brute / gaz Mecaline 884785
Gaine de Ventilation en PVC Gris
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :884785
Rubix :P600-2457982
EAN :3660338381355


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,075 bar |
Documents
Détails articles : GAINE PVC D.160MM L10 M
- Fil en acier à ressorts intégré dans la paroi
- Bande avec tissu de renforcement; Paroi: Tissu revêtu de PVC
- Epaisseur de paroi environ 0,25 mm
- Gris
- Bande avec tissu de renforcement; Paroi: Tissu revêtu de PVC
- Epaisseur de paroi environ 0,25 mm
- Gris
Points forts
- Avec tissu de renforcement
- Version ultra-légère
- Ultra souple+ compressible 6:1
- Bonne résistance aux bases et aux acides
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Version ultra-légère
- Ultra souple+ compressible 6:1
- Bonne résistance aux bases et aux acides
- Bonne résistance aux produits chimiques
Applications
- Tuyau flexible / gaines pour les gaz
- Extraction de fumée de soudure
- Bras d’extraction
- Stalle et abris pour animaux : ventilation de grange
- Industrie de la construction: tunnel de ventilation
- Bus, véhicule utilitaire, caravane / remorque, mobil-home / camping-car, bateau / navire / yacht: ventilation, chauffage
- Enlèvement de l’amiante
- Séchage de construction
- Chauffage de tente, chauffage de passerelle d’aéroport , appareils de chauffage pour les chantiers de construction
- Système de chauffage / chauffage: alimentation en air frais
- Extraction de fumée de soudure
- Bras d’extraction
- Stalle et abris pour animaux : ventilation de grange
- Industrie de la construction: tunnel de ventilation
- Bus, véhicule utilitaire, caravane / remorque, mobil-home / camping-car, bateau / navire / yacht: ventilation, chauffage
- Enlèvement de l’amiante
- Séchage de construction
- Chauffage de tente, chauffage de passerelle d’aéroport , appareils de chauffage pour les chantiers de construction
- Système de chauffage / chauffage: alimentation en air frais
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,075 bar |
| Longueur | 10 m |
| Diamètre extérieur | 163 mm |
| Epaisseur de la matière | 0,25 mm |
| Rayon de courbure | 82 mm |
| Matière | tissu revêtu de pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
417,40 € HT
/ rouleau
500,88 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours