Tuyau pour huile brute / gaz Trelleborg 0200032
Tuyau PLUTON 20 ROUGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Trelleborg :0200032
Rubix :1195-2033149

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,3 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP20 PLUTON ACETYLENE SBR/NR ROUGE 6,3X12 UE20
Tuyau en caoutchouc pour le soudage et les techniques connexes. Armature fils synthétiques. Température d’utilisation : - 30 à + 80 °C. Résiste à la flamme en cas de retour de flamme. Longueur : 20 m. Pression de service : 20 bar.
Points forts
Flexible, léger et donc très maniable. Durée de vie importante. Très bonne tenue du revêtement aux agents atmosphériques (ozone et points chauds). Résiste à la flamme en cas de retour de flamme. Armature textile très robuste garantissant une sécurité élevée.
Applications
Revêtement EPDM rouge pour l’acétylène, bleu pour l’oxygène lisse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,3 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Application | soudage |
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Epaisseur de la matière | 2,85 mm |
| Rayon de courbure | 55 mm |
| Matière | sbr/nr, rouge, lisse |
| Pression de non éclatement | 60 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,20 € HT
/ 20 mètres
74,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h