Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 168780
Spirabel Balneo
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :168780
Rubix :0363-2085479
EAN :3506111687804

Documents
Détails articles : TUYAU SPIRABEL BALNEO D.50 UE50
Tuyau renforcé par un jonc en pvc rigide. Le jonc blanc antichoc est noyé en spirale dans une âme en pvc souple blanche.
Points forts
Le procédé de fabrication du SPIRABEL BALNÉO permet une grande précision du diamètre extérieur afin d’être compatible avec les “raccords piscine”. Les parois intérieure et extérieure sont lisses. Sa structure lui confère une forte résistance à l'écrasement et une excellente tenue au vide.
Applications
Equipement des piscines et installations de balnéothérapie.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | blanc |
| Pression de service | 6 bar |
| Rayon de courbure | 95 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
592,50 € HT
/ 50 mètres
711,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours