Tuyau pour transport de matériaux Trelleborg 0201401
Tuyau KLEGAINE GCV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Trelleborg :0201401
Rubix :1195-2032988

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,8 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU KLEGAINE G CV D 80 MM UE RLX 10 M
Paroi en PVC bleu, intérieur lisse. Longueur : 10 m. Température d'utilisation : -10°C à +80°C.
Points forts
Légère et maniable. Excellente durabilité grâce à sa double paroi. L’optimisation du diamètre du fil de l’hélice gainée de PVC par collage et son pas, lui confèrent une grande flexibilité et une bonne résistance à la flexion alternée. Tube lisse favorisant l’écoulement.
Applications
Gaine pour usage intensif pour le transport d'air, de gaz, de poussières et de matériaux modérément abrasifs tels que la sciure.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,8 bar |
| Application | gaines industrielles/pvc |
| Rayon de courbure | 80 mm |
| Matière | paroi en pvc, bleu, intérieur lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,60 € HT
/ 10 mètres
370,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h