Tuyau pour transport de matériaux Tricoflex 174763
Gaine Windflex 600
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :174763
Rubix :0363-2303790
EAN :3506111747638

Documents
Détails articles : WINDFLEX 600 PU AL 350 EN COURONNE DE 10M
Gaine souple en polyuréthane-ether, renforcée par une spire en acier
cuivré, qualité ressort, encapsulée dans la paroi.
Mise à l’équipotentialité de l’installation par liaison de la spirale acier à la terre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 350 mm |
|---|---|
| Application | ventilation ; évacuation de l'air et des fumées ; extraction des vapeurs d'huile ; aspiration/transfert de farines et de poudres (alimentaires et pharmaceutiques) ; applications d'extraction dans l'industrie générale et le travail du bois |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 216 mm |
| Matière | paroi en polyuréthane à base d'éther (pu), renforcée par une spirale en acier plaqué cuivre encapsulée (ressort en acier intégré dans la paroi) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 091,80 € HT
/ 10 mètres
1 310,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours