Tuyau pour transport de matériaux Tricoflex 150160
Spirabel Pu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :150160
Rubix :0363-2085301
EAN :3291671501607

Documents
Détails articles : TUYAU SPIRABEL PU A1 D.45 UE10 TRANSLUCIDE
Gaine souple en polyuréthane,renforcée par un jonc en pvc rigide noyé dans la paroi et munie d’un fil conducteur.
Points forts
La gaine PU A1 a une forte résistance mécanique. Elle reste cependant très flexible. Sa paroi intérieure est lisse. Elle est alimentaire et son fil de cuivre permet une mise à la masse aisée.
Applications
Aspiration de sciure et copeaux
Evacuation d’air, de fumées
Transport de produits alimentaires pulvérulents
Ventilation
Evacuation d’air, de fumées
Transport de produits alimentaires pulvérulents
Ventilation
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Application | aspiration de sciure et de copeaux ; évacuation de l'air et des fumées ; transfert de produits alimentaires en poudre ; ventilation |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 33,5 mm |
| Matière | polyuréthane (à base d'éther) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
539,60 € HT
/ 10 mètres
647,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours