Tuyau pour produits alimentaires Trelleborg 5026080
Tuyau BIOCLEAN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Trelleborg :5026080
Rubix :1195-2178687


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15,9 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 60 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP60 BIOCLEAN NITRILE BLEU 15,9X26,5 UE40
Nettoyage sous haute pression dans les industries agroalimentaires. Peut également être utilisé pour le transfert de liquides alimentaires.
Points forts
Très flexible. Revêtement non tachant. Tube blanc, de qualité alimentaire, résistant aux graisses animales et végétales. Marquage sur bande rouge pour identification facile et rapide. Sans phtalates.
Applications
Nettoyage en milieu alimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15,9 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 60 bar |
| Application | nettoyage en milieu alimentaire |
| Diamètre extérieur | 26,5 mm |
| Rayon de courbure | 80 mm |
| Matière | nbr de qualité alimentaire, résistant à l'huile, blanc, lisse |
| Pression de non éclatement | 180 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 302,00 € HT
/ 40 mètres
1 562,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours