Tuyau pour produits alimentaires Alfaflex FIRT1523025
Filclair rouge TR
Voir les informations techniquesRéférences
Alfaflex :FIRT1523025
Rubix :2969-2012023
EAN :3422566153162


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
Détails articles : TUYAU BP20 FILCLAIR AL PVC ROUGE ABCD1 15X23 UE25
Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé sans phtalate par tresse textile de haute ténacité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | aspiration, refoulement et transfert d'aliments et d'eau potable (qualité alimentaire). non recommandé pour les hydrocarbures ; formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales). |
| Diamètre intérieur (pouce) | 0,59 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 0,91 '' |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 23 mm |
| Epaisseur de la matière | 4 mm |
| Rayon de courbure | 50 mm |
| Matière | pvc (sans phtalates, pvc renforcé par une tresse textile) |
| Pression de non éclatement | 60 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,75 € HT
/ 25 mètres
168,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours