Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 147389
Tubclair AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :147389
Rubix :0363-2008854
EAN :3506111473896



Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION TUBCLAIR AL PVC TRANSPARENT ABCD1 6X8 UE50
Tube polyvalent alimentaire monocouche en pvc souple transparent de classe a, 75 sha
Points forts
Conçu avec des matières de première qualité, le Tubclair AL est un tuyau souple très transparent, léger et apte aux contacts avec les denrées alimentaires et les alcools titrant jusqu’à 50% vol. Il a en outre une excellente longévité et bénéficie d’une protection anti-UV supérieure. Le Tubclair AL se décline en une gamme très complète de diamètres.
Applications
Passage de liquides divers sans pression : eau, certains acides et bases, liquides alimentaires tels que lait, jus de fruits, bière, vins…
Transfert de poudres alimentaires.
Utilisation comme gaine de protection
Transfert de poudres alimentaires.
Utilisation comme gaine de protection
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | transport de liquides non pressurisés : eau, certains acides et bases, liquides alimentaires (lait, jus de fruits, bière, vins) et poudres alimentaires. |
| Diamètre intérieur (pouce) | 0,236 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 0,315 '' |
| Longueur | 200 m |
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Epaisseur de la matière | 1 mm |
| Matière | pvc souple transparent de classe a (de qualité alimentaire) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,50 € HT
/ 50 mètres
39,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h