Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 141720
Cristal
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :141720
Rubix :0363-2085447
EAN :3506111417203

Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION CRISTAL PVC TRANSPARENT ABC 30X37 UE25
Tube monocouche économique en pvc souple transparent
Applications
- Passage de produits alimentaires faiblement alcoolisés et non gras (non-compatible avec les produits laitiers)
- Utilisation comme gaine de protection
- Utilisation comme gaine de protection
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | passage de produits alimentaires faiblement alcoolisés et non gras (non compatible avec les produits laitiers). transfert de fluides sans pression. peut être utilisé comme gaine de protection ; ne résiste pas aux hydrocarbures. |
| Diamètre intérieur (pouce) | 1,18 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 1,46 '' |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Epaisseur de la matière | 3,5 mm |
| Matière | pvc transparent souple (monocouche), de qualité alimentaire, sans phtalates |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,50 € HT
/ 25 mètres
210,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours