Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 142271
Cristal
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :142271
Rubix :0363-2085440
EAN :3506111422719

Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION CRISTAL PVC TRANSPARENT ABC 10X14 UE80
Tube monocouche économique en pvc souple transparent
Applications
- Passage de produits alimentaires faiblement alcoolisés et non gras (non-compatible avec les produits laitiers)
- Utilisation comme gaine de protection
- Utilisation comme gaine de protection
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | transport de denrées alimentaires non grasses et d'alcools légers ; transfert de liquides aqueux non sous pression. |
| Diamètre intérieur (pouce) | 0,3937 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 0,5512 '' |
| Longueur | 80 m |
| Diamètre extérieur | 25,5 mm |
| Epaisseur de la matière | 2 mm |
| Rayon de courbure | 90 mm |
| Matière | pvc (de qualité alimentaire, transparent, monocouche) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 783,20 € HT
/ 80 bobines
15 339,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours