Références
Trelleborg :5503703
Rubix :1195-2295714

Détails articles : TUYAU AQUA 10 SD 51 L 40
Aspiration et refoulement des eaux industrielles, eaux usées et équipements agricoles.
Points forts
Tube : SBR, noir, lisse. Armature : fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi. Revêtement : SBR, noir, aspect grain toile. Température : -30°C à +80°C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 51 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 m |
| Couleur | noir |
| Rayon de courbure | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 625,20 € HT
/ 40 mètres
1 950,24 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours