Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 149706
Cristal Arme Tcf
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :149706
Rubix :0363-2085458
EAN :3506111497069

Documents
Détails articles : TUYAU BP13 TCF PVC TRANSP ABC 16X22 UE50
Tuyau polyvalent transparent.conception tri-couches en pvc souple transparent, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.
Points forts
Grâce aux matières choisies, le TCF est souple et transparent. Par ailleurs, son renforcement permet une bonne tenue en pression.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | incolore |
| Rayon de courbure | 72,5 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,00 € HT
/ 50 mètres
283,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours