Références
Gates :GP80PLUS-10mmxCL40
Rubix :A245-2069470
Fabricant :321910032
EAN :5412571014549

Détails articles : TUYAU INDUSTRIEL GP80+ 10MM - PACK 2
Tuyau flexible industriel GP80-Plus pour le transport de pétrole, d'alcool, de solutions aqueuses, de fluides hydrauliques, d'acides, de lessives et de produits chimiques dans une large gamme d'applications industrielles. Sécurité accrue due à la conductivité statique. Couche intérieure NBR (nitrile), revêtement à base NBR/PVC. Plage de température -40 à + 100 °C.
Points forts
Base NBR/PVC
Applications
Transport de pétrole, d'alcool, de solutions aqueuses, de fluides hydrauliques, d'acides, de lessives et de produits chimiques dans une large gamme d'applications industrielles. Sécurité accrue due à la conductivité statique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 m |
| Couleur | noir |
| Pression de service | 37 bar |
| Rayon de courbure | 60 mm |
| Matière | nbr/pvc/textile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
464,40 € HT
/ 40 mètres
557,28 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence