Tuyau pour transport de matériaux Tricoflex 150302
Spirabel Pu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :150302
Rubix :0363-2085305
EAN :3291671503021

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 3 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU SPIRABEL PU A2 D.40 UE10 GRIS
Tuyau polyvalent, résistant et très flexible.paroi souple en polyuréthane translucide.jonc de renforcement en pvc rigide gris.fil conducteur en cuivre, noyé en spirale dans l'âme
Points forts
Très résistant et léger, le Spirabel PU A2 est idéal pour le transport de produits abrasifs : sa paroi intérieure parfaitement lisse évite la formation de dépôts et la qualité supérieure du polyuréthane qui la compose assure une excellente résistance à l'abrasion.Ses qualités mécaniques sont remarquables jusqu'à 80°C : il supporte très bien les flexions répétées et a une bonne tenue à l'aspiration. Sa transparence permet un suivi de la circulation des produits.Le Spirabel PU A2 convient pour le transfert d’hydrocarbures dans l’industrie.
Applications
Transport de produits abrasifs (poudres, granulés, boue, sable, ciment, petit gravier…)
Transfert de liquides divers : hydrocarbures, peintures, solvants
Transfert de liquides divers : hydrocarbures, peintures, solvants
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 3 bar |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 95 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
666,30 € HT
/ 10 mètres
799,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours