Tuyau pour transport de matériaux Tricoflex 174742
Gaine Windflex 400
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :174742
Rubix :0363-2294354
EAN :3506111747423

Documents
Détails articles : TUYAU WINDFLEX 400 PU 160 EN COURONNE DE 10M
La gaine WINDFLEX® 400 PU allie flexibilité et résistance mécanique
Paroi 100% polyuréthaneester
Excellente résistance à l’abrasion et aux flexions répétées
Large plage de température et bonne compressibilité
Colliers métalliques monofils habituels
Bien veiller avant montage à ce que l’embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants)
Paroi 100% polyuréthaneester
Excellente résistance à l’abrasion et aux flexions répétées
Large plage de température et bonne compressibilité
Colliers métalliques monofils habituels
Bien veiller avant montage à ce que l’embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Application | aspiration et transfert de poussières et de fumées : sciure et copeaux, air et fumées, extraction de vapeurs d'huile ; conduits pour l'extraction de fumées et de poussières (menuiserie et industrie générale) |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 80 mm |
| Matière | paroi en polyuréthane (pu) avec hélice en fil d'acier cuivré (tube en polyuréthane-ester transparent, spirale en acier cuivré) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
337,80 € HT
/ 10 mètres
405,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours