Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-H-16X2,5-SI
Tubes en plastique PUN
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :PUN-H-16X2,5-SI
Rubix :0326-2547312
Fabricant :558283
EAN :4052568054304

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 11 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | plastique |
Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PUN-H-16X2,5-SI
Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 11 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | plastique |
| Rayon de courbure | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
420,50 € HT
/ 50 mètres
504,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours