Tuyau flexible SMC TU1610C-20
Tube polyurethane série Tu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :TU1610C-20
Rubix :0338-2246270
Fabricant :TU1610C-20
EAN :3618036611212

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Couleur | transparent |
Documents
Détails articles : TUBE PU 16X10 TRANSPARENT UE20 METRES
La série de tubes TU représente un nouveau standard de qualité pour les tubes en polyuréthane avec des dimensions en mètres. La série TUH de tubes en polyuréthane dur est disponible en deux modèles : un pour les pressions standard et un pour les pressions élevées et la série TUS est en polyamide.
Tube polyurethane serie tu
Points forts
•Extrêmement flexible
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Couleur | transparent |
| Matière | polyuréthane |
| Longueur du rouleau | 20 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,64 € HT
/ unité
211,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h