Tuyau flexible SMC TD0604-20
Tube en fluoropolymere série Tid
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :TD0604-20
Rubix :0338-2141047
Fabricant :TD0604-20
EAN :3618036140293

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | blanc |
Documents
Détails articles : TUBE PTFE 6X4 BLANC UE20 METRES
La série TD/TID est un tube en résine fluorée très flexible qui a été conçu pour être installé dans de petits espaces. Le tube en résine fluorée PTFE dénaturé a été développé pour obtenir une grande flexibilité, tout en conservant la même résistance à la chaleur et aux produits chimiques que la série TL/TH. La série TD/TID convient aux industries qui exigent une résistance à la chaleur et aux produits chimiques et est conforme à la loi sur l'hygiène alimentaire.
Tube en fluoropolymere serie td
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | blanc |
| Matière | ptfe |
| Longueur du rouleau | 20 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,93 € HT
/ unité
454,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours