Références
Festo :PAN-10X1,5-RT
Rubix :0326-2458517
Fabricant :553927

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Couleur | rouge |
Détails articles : TUYAU PAN-10X1,5-RT
Tuyau en plastique PAN-10X1,5-BL Tuyau de diamètre extérieur standard, pouvant résister à des charges thermiques et mécaniques élevées. Diamètre extérieur=10 mm, rayon de courbure correspondant au débit=58 mm, diamètre intérieur=7 mm, rayon de courbure minimal=27 mm, pression de service en fonction de la température=-0,95 - 17 bar.
tuyau plastique PAN-10X1,5-RT à calibrage extérieur, résistance thermique et mécanique élevée. Diamètre extérieur=10 mm, Rayon de courbure important pour le débit=58 mm, Diamètre intérieur=7 mm, Rayon de courbure min.=27 mm, Propriétés du tuyau=convient pour des chaînes porte-câbles pour des applications avec un nombre de cycles élevé
Points forts
- Polyamide
- Capacités élevées de charge thermique et mécanique
- Hautement résistant aux micro-organismes
- Milieu d'utilisation : air comprimé, vide
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Couleur | rouge |
| Matière | plastique |
| Pression mini de service | -0,95 bar |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
431,50 € HT
/ 50 mètres
517,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours