Tuyau flexible Mecaline 846248
TUBE BI-POLYMÈRE (BI-PO)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :846248
Rubix :C600-2167939
EAN :3660338081361


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | bleu |
Documents
Détails articles : TUBE BI POLYMER 6X4 BLEU UE100 METRES
Le tube MECALINE Bi-Polymère est très innovant combinant en un seul produit les meilleures propriétés du Polyuréthane et du Polyamide. Une recette exclusive de copolymères qui confère au tube une grande flexibilité et un comportement au pliage, une très bonne stabilité dimensionnelle, une bonne résistance à l'hydrolyse, une bonne résistance chimique, une excellente résistance à la température (de -40°C à +100°C).
Bi-polymer blue tube 6x4 rlx:100m
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière | bi-po |
| Longueur du rouleau | 100 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,81 € HT
/ rouleau
122,17 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h