Tuyau flexible SMC TU0604C-20
Tube polyurethane série Tu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :TU0604C-20
Rubix :0338-2047321
Fabricant :TU0604C-20
EAN :3618036614558

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | transparent |
Documents
Détails articles : TUBE PU 6X4 TRANSPARENT UE20 METRES
La série de tubes TU représente un nouveau standard de qualité pour les tubes en polyuréthane avec des dimensions en mètres. La série TUH de tubes en polyuréthane dur est disponible en deux modèles : un pour les pressions standard et un pour les pressions élevées et la série TUS est en polyamide.
Tube polyurethane serie tu
Points forts
•Extrêmement flexible
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | transparent |
| Matière | polyuréthane |
| Longueur du rouleau | 20 m |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,51 € HT
/ rouleau
29,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h