Tuyau flexible Mecaline 846302

TUBE POLYAMIDE (PA)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :846302
Rubix :C600-2167898
EAN :3660338081415
TUBE PA 4X2,7 TRANSPARENT UE25 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur2,7 mm
Diamètre extérieur4 mm
Couleurnaturel
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE PA 4X2,7 TRANSPARENT UE25 METRES


Tubes MECALINE en polyamide fabriqués à partir de polyamides à longue chaîne haute performance pour les applications industrielles et automobiles. Large compatibilité chimique. Résistant à de nombreux liquides agressifs. Excellence des qualités mécaniques. Plage de température : de -60°C à +130°C

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur2,7 mm
Diamètre extérieur4 mm
Couleurnaturel
Matièrepa
Longueur du rouleau25 m
20,10 € HT
/ rouleau
24,12 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h