Références
Alfaflex :PRU0815020
Rubix :2969-2100688
EAN :3422562544476


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 15 mm |
| Couleur | orange |
Documents
Détails articles : TUYAU BP20 PROPARUB PROPANE SBR ORANGE 8X15 UE20
Tube : SBR noir - Renforcement : Trame textile haute ténacité - Revêtement : SBR lisse
Points forts
Pour chalumeaux propane, étancheurs, fer à souder,…
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 15 mm |
| Couleur | orange |
| Matière | sbr lisse |
| Longueur du rouleau | 20 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,60 € HT
/ 20 mètres
138,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours