Tuyau flexible Tricoflex 167994
Tuyau Soudure En561
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :167994
Rubix :0363-7010533
EAN :3506111679946

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Couleur | bleu |
Documents
Détails articles : TUYAU X2 BP20 SOUDAGE ISO 3821 SBR BLEU/ROUGE 10X17 UE40
Tuyau en caoutchouc pour alimentation en gaz des postes de soudage. Conception tri-couches, en sbr souple, avec renforcement en fibre textile.
Points forts
Conformes à la norme EN 559, ces tuyaux sont très souples (même à basse température) et présentent une excellente tenue à la flexion. Ils ont également une très bonne résistance à l'usure et à tous les types de climats (utilisation possible en extérieur) ce qui favorise leur longévité.Ils existent en version simple tuyau de couleur bleue pour l'oxygène, rouge pour l'acétylène et noir pour l’argon, et en version tuyaux jumelés bleu/rouge. Le jumelage est obtenu par pont matière et non par collage ; ceci garantit souplesse et résistance de l'ensemble.
Applications
- Soudage au gaz (oxy-acétylène)
- Oxycoupage
- Oxycoupage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière | sbr |
| Longueur du rouleau | 40 m |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
597,60 € HT
/ 40 mètres
717,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours