Tuyau flexible Mecaline 846245

TUBE BI-POLYMÈRE (BI-PO)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :846245
Rubix :C600-2167932
EAN :3660338081330
TUBE BI POLYMER 10X8 BLEU UE25 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur10 mm
Couleurbleu
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE BI POLYMER 10X8 BLEU UE25 METRES


Le tube MECALINE Bi-Polymère est très innovant combinant en un seul produit les meilleures propriétés du Polyuréthane et du Polyamide. Une recette exclusive de copolymères qui confère au tube une grande flexibilité et un comportement au pliage, une très bonne stabilité dimensionnelle, une bonne résistance à l'hydrolyse, une bonne résistance chimique, une excellente résistance à la température (de -40°C à +100°C).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur10 mm
Couleurbleu
Matièrebi-po
Longueur du rouleau25 m
49,69 € HT
/ rouleau
59,63 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h