Tuyau flexible Mecaline 846252

TUBE BI-POLYMÈRE (BI-PO)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :846252
Rubix :C600-2167943
EAN :3660338081408
TUBE BI POLYMER 10X8 TRANSPARENT UE100 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur10 mm
Couleurtransparent
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE BI POLYMER 10X8 TRANSPARENT UE100 METRES


Le tube MECALINE Bi-Polymère est très innovant combinant en un seul produit les meilleures propriétés du Polyuréthane et du Polyamide. Une recette exclusive de copolymères qui confère au tube une grande flexibilité et un comportement au pliage, une très bonne stabilité dimensionnelle, une bonne résistance à l'hydrolyse, une bonne résistance chimique, une excellente résistance à la température (de -40°C à +100°C).
Bi Polymer Colourless tube 10x8 RLX:100m

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur10 mm
Couleurtransparent
Matièrebi-po
Longueur du rouleau100 m
192,70 € HT
/ rouleau
231,24 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h